{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | VD PRO 1000 ESD | |
Spol | Muškarci | |
Razred zaštite | S2 | |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | |
Izolacija od hladnoće | do -20 °C | |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Osobina | Vario® ublažavanje | |
EU veličina obuće | 46 | |
Boja | crna / plava | |
Materijal đona | TPU Athletic | |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela |
Broj artikla | 092531 46 | |
EAN / GTIN | 4044348503874 | |
Broj proizvođača | VD PRO 1500 ESD NB 46 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Niske cipele, crne/plave VD PRO 1500 ESD, S2 NB, EU veličina cipela: 46
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
118,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
95,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi
95,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | EGB/ESD | EGB/ESD |
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju | Aluminij | Aluminij | Aluminij |
Standard | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 | Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 |
Razred zaštite | S2 | S2 | S2 |
EU veličina obuće | 46 | 46 | 46 |
Vrsta proizvoda | Zaštitna cipela | Zaštitna polucipela | Zaštitna cipela |
Spol | Muškarci | uniseks | uniseks |