Sandale, crne/plave VD PRO 1000 ESD, S1 XB, EU veličina cipela: 36

Artikl br.: 092512 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S1
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: Aluminij
  • Standard: Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
  • Osobina: Vario® ublažavanje
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VD PRO 1000 ESD
Spol Muškarci
Razred zaštite S1
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Osobina Vario® ublažavanje
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
EU veličina obuće 36
Boja crna / plava
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092512 36
EAN / GTIN 4044348516904
Broj proizvođača VD PRO 1000 ESD XB 36

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela iz serije VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex® tehnologija za malu težinu cipele.
  • Gornjište od vrlo laganih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Vanjski potplat TPU Athletic ESD.
  • Unutarnji potplat od prave kože.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Sandale s dvostrukim zatvaračem od čička i prozračnom strukturom velike površine.
Uz SECURA VARIO® amortizaciju pete.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S1 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46. Mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 36 – 50.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Sandale, crne/plave VD PRO 1000 ESD, S1 XB, EU veličina cipela: 36

Sandale, crne/plave VD PRO 1000 ESD, S1 XB, EU veličina cipela: 36

na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi
118,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi
91,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD EGB/ESD
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij Aluminij
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191 Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
Razred zaštite S1 S1
EU veličina obuće 36 36
Vrsta proizvoda Sigurnosne sandale Sigurnosne sandale
Spol Muškarci Muškarci

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu