Niske cipele, crne/plave VD PRO 1500 ESD, S2 NB 36

Artikl br.: 092531 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija VD PRO 1000 ESD
Spol Muškarci
Razred zaštite S2
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju Aluminij
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Osobina Vario® ublažavanje
EU veličina obuće 36
Boja crna / plava
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092531 36
EAN / GTIN 4044348517086
Broj proizvođača VD PRO 1500 ESD NB 36

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela iz serije VARIO DYNAMICS® PRO. VARIO Multiflex® tehnologija za malu težinu cipele.
  • Gornjište od vrlo laganih mikrovlakana.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Potplat TPU Athletic ESD, svijetlo plavi.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Cipele s konstrukcijom bez šavova. Jezik protiv prašine, apliciran na gornji dio cipele.
Uz SECURA VARIO® amortizaciju pete.
S uloškom od prave kože.

Standard:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092532.
Uskladištena roba EU veličine cipela 39 – 46. Mogućnost naručivanja robe u EU veličini cipela 36 – 50.
Sadrži crveni i zeleni element prigušivača

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu