Niske cipele, crne VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB, EU veličina cipela: 47

Artikl br.: 092508 47
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Oznaka proizvođača Niska cipela VD 1510 SMC SF S3 XB
EU veličina obuće 47
Boja crna
Zaštita središnje noge Poliuretan
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092508 47
EAN / GTIN 4044348700426
Broj proizvođača VD1510SMCSFXB47P

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela VARIO DYNAMICS PRO štiti gornji i srednji dio stopala uz SECURA META COVER zaštitu srednjeg dijela stopala, a istodobno zadržava fleksibilnost cipele.
  • Gornjište od vrlo laganih mikrovlakana.
  • Jezik protiv prašine.
  • Bešavna konstrukcija cipela.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siva.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191.

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092508.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu