Niske cipele, crne VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 36

Artikl br.: 092508 36
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • Razred zaštite: S3
  • Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju: aluminij
  • Zaštita od probijanja: Tekstil
  • Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona): Preko 200
  • Izolacija od hladnoće: do -20 °C

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Spol Muškarci
    Razred zaštite S3
    Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju aluminij
    Zaštita od probijanja Tekstil
    Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
    Izolacija od hladnoće do -20 °C
    Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
    elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
    Oznaka proizvođača Niska cipela VD 1510 SMC SF S3 XB
    EU veličina obuće 36
    Boja crna
    Zaštita središnje noge Poliuretan
    Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 092508 36
    EAN / GTIN 4044348700310
    Broj proizvođača VD1510SMCSFXB36P

    Opis

    Izvedba:

    Zaštitna cipela VARIO DYNAMICS PRO štiti gornji i srednji dio stopala uz SECURA META COVER zaštitu srednjeg dijela stopala, a istodobno zadržava fleksibilnost cipele.
    • Gornjište od vrlo laganih mikrovlakana.
    • Jezik protiv prašine.
    • Bešavna konstrukcija cipela.
    • Prozračna funkcionalna podstava.
    • Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siva.
    • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
    • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

    Standard:

    EN ISO 20345:2011 S3 SRC

    Napomena:

    Široka izvedba XB pod br. 092508.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu