Niske cipele, crne VD 1510 SMC SF ESD, S3 NB 43

Artikl br.: 092508 43
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

EU veličina cipela Cijena uklj. PDV
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Spol Muškarci
Razred zaštite S3
Materijal kapice za zaštitu nožnih prstiju aluminij
Zaštita od probijanja Tekstil
Ponašanje đona kod kontaktne topline (točka taljenja đona) Preko 200 °C
Izolacija od hladnoće do -20 °C
Standard Opskrba umetcima, provjereno prema grad. prototipu prema DGUV pravilo 191
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Oznaka proizvođača Niska cipela VD 1510 SMC SF S3 XB
EU veličina obuće 43
Boja crna
Zaštita središnje noge Poliuretan
Vrsta proizvoda Zaštitna cipela

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 092508 43
EAN / GTIN 4044348700389
Broj proizvođača VD1510SMCSFXB43P

Opis

Izvedba:

Zaštitna cipela VARIO DYNAMICS PRO štiti gornji i srednji dio stopala uz SECURA META COVER zaštitu srednjeg dijela stopala, a istodobno zadržava fleksibilnost cipele.
  • Gornjište od vrlo laganih mikrovlakana.
  • Jezik protiv prašine.
  • Bešavna konstrukcija cipela.
  • Prozračna funkcionalna podstava.
  • Vanjski potplat Perbunan Athletic ESD, srebrno siva.
  • Udobni uložak za stopalo ERGO-SOFT ESD.
  • Zaštita od elektrostatičkog pražnjenja (ESD).

Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Napomena:

Široka izvedba XB pod br. 092508.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu