{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Service Plus | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 60% pamuk; 40 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 250 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | crne / crvene | |
Veličina UK | XL | |
Veličina US | XL | |
Veličina ES | C56 | |
Veličina NL | C56 | |
Veličina SE | C58 | |
Konfekcijska veličina DE | 56 | |
Veličina FR | 50 | |
Veličina IT | C56 | |
Vrsta proizvoda | Short |
Broj artikla | 091764 56 | |
EAN / GTIN | 7330509549803 | |
Broj proizvođača | 149913309956C56 |