{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Service Plus | |
Posebna usluga | oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 60% pamuk; 40 % poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 250 g/m2 | |
Standardna odjeća | Oeko-Tex Standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | crne / crvene | |
Veličina UK | 3XL | |
Veličina US | 3XL | |
Veličina ES | C60 | |
Veličina NL | C60 | |
Veličina SE | C58 | |
Konfekcijska veličina DE | 60 | |
Veličina FR | 54 | |
Veličina IT | C60 | |
Vrsta proizvoda | Short |
Broj artikla | 091764 60 | |
EAN / GTIN | 7330509549827 | |
Broj proizvođača | 149913309956C60 |