Hibridna jakna za žene Service Plus, crna / crvena, veličina uniseks: S

Artikl br.: 091775 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
Vodič za veličine

Pregled veličina za žensku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Uobičajene veličine za žene (visina 176 cm - 180 cm)
Veličina narudžbe Veličina narudžbe DE Veličina FR/ES Veličina Informacije proizvođača Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Ovako se mjeri

Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina uniseks Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 260
  • Standardna odjeća: Oeko-Tex Standard 100
  • Pranje: 40 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Service Plus
Spol Žene
Sastav tkanine 100 % poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 260 g/m2
Standardna odjeća Oeko-Tex Standard 100
Pranje 40 °C šareno rublje
Boja crna / crvena
Veličina uniseks S
Vrsta proizvoda Duks jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091775 S
EAN / GTIN 7330509727119
Broj proizvođača 346425269956S

Opis

Izvedba:

Moderna i funkcionalna ženska hibridna jakna optimalno održava toplinu i nudi veliku slobodu kretanja. Opremljena je robusnim patentnim zatvaračem i zaštitom od vjetra. Bočni džepovi imaju patentni zatvarač, a rubovi rukava vezice. Može se jednostavno dodati logotip tvrtke.
Jakna bez punjenja, s prešivenom prednjom stranom, naboranim pojasom i kapuljačom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu