{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | narančaste / tamnomodre | |
Veličina UK | 3XL | |
Veličina US | 3XL | |
Veličina ES | C62 | |
Veličina NL | C62 | |
Veličina SE | C52 | |
Konfekcijska veličina DE | 62 | |
Veličina FR | 56 | |
Veličina IT | C62 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091742 62 | |
EAN / GTIN | 7330509413517 | |
Broj proizvođača | 156618115389C62 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Reflektirajuće radne hlače, narančaste / tamnomodre, konfekcijska veličina DE: 62
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi
102,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
49 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | narančaste / tamnomodre | narančaste / sive |
Konfekcijska veličina DE | 62 | 62 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | 20% pamuk; 77 % poliester; 3 % Spandex |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače | Signalne zaštitne hlače |