{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | narančaste / tamnomodre | |
Veličina UK | 3XL | |
Veličina US | 3XL | |
Veličina ES | C60 | |
Veličina NL | C60 | |
Veličina SE | C52 | |
Konfekcijska veličina DE | 60 | |
Veličina FR | 54 | |
Veličina IT | C60 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091742 60 | |
EAN / GTIN | 7330509413500 | |
Broj proizvođača | 156618115389C60 |