{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | |
Boja | narančaste / tamnomodre | |
Veličina ES | D100 | |
Veličina NL | D100 | |
Veličina SE | C52 | |
Konfekcijska veličina DE | 25 | |
Veličina FR | 46C | |
Veličina IT | D100 | |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače |
Broj artikla | 091742 25 | |
EAN / GTIN | 7330509413531 | |
Broj proizvođača | 156618115389D25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Reflektirajuće radne hlače, narančaste / tamnomodre, konfekcijska veličina DE: 25
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
102,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
127 dijelovi na zalihi
60,42 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | narančaste / tamnomodre | žute / sive | narančaste / sive |
Konfekcijska veličina DE | 25 | 25 | 25 |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 240 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Standard | EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Sastav tkanine | 65 % poliester; 35 % pamuk | 20% pamuk; 77% poliester; 3 % Spandex | 20% pamuk; 77 % poliester; 3 % Spandex |
Pranje | 70 °C šareno rublje; Prikladno za industrijsko pranje | 40 °C šareno rublje | 40 °C šareno rublje |
Vrsta proizvoda | Signalne zaštitne hlače | Signalne zaštitne hlače | Signalne zaštitne hlače |