{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | CONDUCTEX® | |
Spol | uniseks | |
Sastav tkanine | 95% pamuk; 5 % ugljik | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 g/m2 | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Boja | srebrnosiva | |
Veličina uniseks | M | |
Vrsta proizvoda | Duks jakna |
Broj artikla | 091615 M | |
EAN / GTIN | 4050274472788 | |
Broj proizvođača | 08014 86012 000 2064-M |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() ESD jakna CONDUCTEX® Cotton Knit M
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
106,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
805 dijelovi na zalihi
52,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Boja | srebrnosiva | crna / crvena |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 300 | 220 |
Veličina uniseks | M | M |
Sastav tkanine | 95% pamuk ;5 % ugljik | 100 % poliester |
Serija | CONDUCTEX® | |
Vrsta proizvoda | Duks jakna | Duks jakna |
Spol | uniseks | uniseks |