Radna jakna Highline, svjetloplava / mornarsko plava, konfekcijska veličina DE: 94

Artikl br.: 091311 94
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 35% pamuk; 65% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 285
  • Standardna odjeća: UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Highline
Posebna usluga Oplemenjivanje tekstila
Spol Muškarci
Sastav tkanine 35% pamuk; 65% poliester
Gramaža materijala / debljina tkanine 285 g/m2
Standardna odjeća UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
Pranje 60 °C šareno rublje
Boja svjetloplava / mornarsko plava
Veličina ES 40L
Konfekcijska veličina DE 94
Veličina FR 40L
Veličina IT 40L
Zatvarači na jaknama Patentni zatvarač
sakriveni zatvarač da
Manšete rukava Podesivi renderi sa zatvaračem od čička.
Završetak vijenca Gumirani struk
Uzdužni nabori na leđima da
Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom 2
Broj bočnih džepova 2
Bočni džepovi postavljeno
Smještanje torbice za mobitel na lijevom rukavu
Vrsta proizvoda Radna jakna

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 091311 94
EAN / GTIN 4030913065632
Broj proizvođača 2310 094

Opis

Izvedba:

Nova i moderna kolekcija Highline od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje i skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otporne platnene tkanine. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podešavanje pojasa.
Radna jakna s naborom za proširenje na leđima i elastičnom trakom za optimalnu udobnost prilikom nošenja.
  • Dva prsna džepa s manžetom i zatvaračem.
  • Prekriveni patentni zatvarač s prednje strane.
  • Džep za mobitel na lijevom rukavu.
  • Dva našivena bočna džepa.
  • Podesivi rub rukava sa zatvaračem na čičak.

Napomena:

Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.
Na upit dostupno i u drugim bojama.
Radna jakna u kombinaciji škriljevac / crna pod br. 091312.
Pojedinosti o veličini potražite u tablici veličina.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu