{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Highline | |
Posebna usluga | Oplemenjivanje tekstila | |
Spol | Muškarci | |
Sastav tkanine | 35% pamuk; 65% poliester | |
Gramaža materijala / debljina tkanine | 285 g/m2 | |
Standardna odjeća | UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100 | |
Pranje | 60 °C šareno rublje | |
Boja | svjetloplava / mornarsko plava | |
Konfekcijska veličina DE | 67 | |
Veličina FR | 63 | |
Zatvarači na jaknama | Patentni zatvarač | |
sakriveni zatvarač | da | |
Manšete rukava | Podesivi renderi sa zatvaračem od čička. | |
Završetak vijenca | Gumirani struk | |
Uzdužni nabori na leđima | da | |
Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom | 2 | |
Broj bočnih džepova | 2 | |
Bočni džepovi | postavljeno | |
Smještanje torbice za mobitel | na lijevom rukavu | |
Vrsta proizvoda | Radna jakna |
Broj artikla | 091311 67 | |
EAN / GTIN | 4030913065786 | |
Broj proizvođača | 2310 067 |