Radna jakna Highline 106

Artikl br.: 091311 106
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

konfekcijska veličina DE Cijena uklj. PDV
  • Sastav tkanine: 35% pamuk; 65% poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 285
  • Standardna odjeća: UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
  • Pranje: 60 °C šareno rublje

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Serija Highline
    Posebna usluga Oplemenjivanje tekstila
    Spol Muškarci
    Sastav tkanine 35% pamuk; 65% poliester
    Gramaža materijala / debljina tkanine 285 g/m2
    Standardna odjeća UV-standard 801; Oeko-Tex standard 100
    Pranje 60 °C šareno rublje
    Boja svjetloplava / mornarsko plava
    Veličina ES 46L
    Konfekcijska veličina DE 106
    Veličina FR 46L
    Veličina IT 46L
    Zatvarači na jaknama Patentni zatvarač
    sakriveni zatvarač da
    Manšete rukava Podesivi renderi sa zatvaračem od čička.
    Završetak vijenca Gumirani struk
    Uzdužni nabori na leđima da
    Broj prsnih džepova sa suvratkom i čičkom 2
    Broj bočnih džepova 2
    Bočni džepovi postavljeno
    Smještanje torbice za mobitel na lijevom rukavu
    Vrsta proizvoda Radna jakna

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 091311 106
    EAN / GTIN 4030913065663
    Broj proizvođača 2310 106

    Opis

    Izvedba:

    Nova i moderna kolekcija Highline od kvalitetne mješavine tkanina otpornih na trošenje i skupljanje, u tri boje. Kontrastne boje vrlo otporne platnene tkanine. Izdržljivo zahvaljujući trostrukom šavu na točkama opterećenja. Mnogo korisnih detalja kao što su džepovi za držanje mobitela i metra te podešavanje pojasa.
    Radna jakna s naborom za proširenje na leđima i elastičnom trakom za optimalnu udobnost prilikom nošenja.
    • Dva prsna džepa s manžetom i zatvaračem.
    • Prekriveni patentni zatvarač s prednje strane.
    • Džep za mobitel na lijevom rukavu.
    • Dva našivena bočna džepa.
    • Podesivi rub rukava sa zatvaračem na čičak.

    Napomena:

    Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.
    Na upit dostupno i u drugim bojama.
    Radna jakna u kombinaciji škriljevac / crna pod br. 091312.
    Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu