WypAll® X80 maramice za brisanje Velika rola W

Artikl br.: 089289 W
(0,42 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača X80 krpe za brisanje - velika rola
Prikladno za čišćenje Da
Perforacija 475
Položaji 1
širina 315 mm
Duljina 340 mm
Boja bijela
prikladno za držač/dozator 089265, 089266, 089267
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089289 W
EAN / GTIN 036000410259
Broj proizvođača 8377

Opis

Izvedba:

Asortiman WypAll® X80 posebno je dizajniran za zahtjevno brisanje na grubim površinama, posebno tamo gdje su otpornost na trganje i volumen kritični zahtjevi. WypAll® X80 maramice se neće trgati te će zadržati svoju kvalitetu i veličinu tijekom vremena. 70 % korisnika bilo je toliko impresionirano izdržljivošću maramica da ih je tri puta više odabralo umjesto uobičajenih krpa. Kao tržišni lider u otpornosti na trganje, želimo vam pomoći da povećate svoju produktivnost i učinkovitost – uz istovremeno smanjenje otpada nudeći čistu i pouzdanu maramicu koja traje dulje. Napredna Hydroknit™ tehnologija osigurava da je svaka maramica jaka, izdržljiva, vrlo upijajuća i da se neće trgati. Idealna za uporabu u industrijskoj proizvodnji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu