Kimberly-Clark® Professional™ pomični podni stalak KC

Artikl br.: 089267 KC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača Profesionalni pomični podni stalak
širina 500 mm
Dubina 1.090 mm
Visina 740 mm
Vrsta proizvoda Držač papirnatih ručnika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089267 KC
EAN / GTIN 5027375002342
Broj proizvođača 6155

Opis

Izvedba:

Neophodan dozator papirnatih maramica za svaku tvrtku. Kimberly Clark dozator maramica idealan je za upotrebu u vrlo posjećenim područjima gdje se zahtijevaju najstroži higijenski standardi. Dozator za maramice za čišćenje dovoljno je fleksibilan da se može koristiti kao mobilni dozator ili samostojeći uređaj. Dozator Kimberly Clark ima vrećicu za smeće za jednostavno odlaganje otpada. Ovaj dozator za papirnate maramice kompatibilan je s većinom velikih rola ručnika.

Odgovara:

br. 089290 vel. W, br. 089289 vel. W, br. 089287 vel. W, br. 089283 vel. W, br. 089282 vel. W, br. 089281 vel. W, br. 089280 vel. W, br. 089285 vel. W, br. 089242 vel. K, br. 089243 vel. K

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu