WypAll® X90 maramice za brisanje Velika rola, Tip: W

Artikl br.: 089290 W
(0,39 € / 1 Abrisse)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prikladno za čišćenje Da
Perforacija 450
Položaji 2
⌀ tuljka 6 cm
širina 300 mm
Duljina 320 mm
Boja plavo
prikladno za držač/dozator 089265, 089266, 089267
Težina 4 kg
Vrsta proizvoda Papirnate krpe za brisanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089290 W
EAN / GTIN 036000128895
Broj proizvođača 12889

Opis

Izvedba:

Asortiman WypAll® X90 je posebno razvijen za proizvodne procese gdje su trajnost, mala količina mucica i visoka apsorpcija tekućine ključni zahtjevi. WypAll® X90 oslobađa 90 % apsorbiranih otapala i može smanjiti otpad od proizvoda do 35 %. To vam pomaže u upravljanju izdacima i otpadom. Prikladno za najteže poslove u vašem pogonu kada vam je potrebna izdržljivost, mala količina mucica i visoka apsorpcija tekućine. Kao tržišni lider u postupcima brisanja otapala, želimo vam pomoći da povećate svoju produktivnost i učinkovitost – uz istovremeno smanjenje otpada te osiguravajući čistu maramicu za višekratnu upotrebu na koju možete računati svaki put. Napredna Hydroknit™ tehnologija osigurava da je svaka maramica jaka, otporna na trganje te vrlo upijajuća i otporna na otapala. Idealna za uporabu u industrijskoj proizvodnji.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu