Kimberly-Clark® Professional™ zidni držač, Tip: KC

Artikl br.: 089265 KC
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

širina 515 mm
Dubina 328 mm
Visina 300 mm
Vrsta proizvoda Držač papirnatih ručnika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089265 KC
EAN / GTIN 5027375021930
Broj proizvođača 6146

Opis

Izvedba:

Idealno za upotrebu u prehrambenim područjima velike posjećenosti te gdje su potrebni najstroži higijenski standardi, a dovoljno fleksibilno da se može koristiti kao zidni ili samostojeći dozator.

Odgovara:

br. 089290 vel. W, br. 089289 vel. W, br. 089287 vel. W, br. 089283 vel. W, br. 089282 vel. W, br. 089281 vel. W, br. 089280 vel. W, br. 089285 vel. W, br. 089242 vel. K, br. 089243 vel. K

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu