{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | L30 Ultra | |
Prikladno za čišćenje | Da | |
Perforacija | 1000 | |
Položaji | 3 | |
⌀ tuljka | 6 cm | |
širina | 350 mm | |
Duljina | 380 mm | |
vlažno | Ne | |
prikladno za držač/dozator | 089265, 089266, 089267 | |
Težina | 8 kg | |
Vrsta proizvoda | Papirnate krpe za brisanje |
Broj artikla | 089282 W | |
EAN / GTIN | 5033848032532 | |
Broj proizvođača | 7359 |