Držač papirne role / dozator papirnatih rola Performance W1

Artikl br.: 089160 W1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača W1
maksimalna širina valjka 43 cm
Odvojivi rub sa zupcima ojačanim staklenim vlaknima Da
prikladno za role papira s ⌀ tuljka 71 mm - 73 mm
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke. Da
Vrsta proizvoda Držač papirnate role

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089160 W1
EAN / GTIN 7322540430912
Broj proizvođača 652108

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilan nosač za role papira.
Čvrsti zidni nosač uključivo pribor za montažu.
Za role papira s rupom- ⌀ 71 − 73 mm. Maksimalna širina 43 cm.

Napomena:

Isporuka bez role odnosno krpa.
Isporuka zamjenskih dijelova nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu