Držač papirne role / dozator papirnatih rola Performance F1

Artikl br.: 089160 F1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

oznaka proizvođača Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača F1
maksimalna širina valjka 43 cm
Materijal podnog stalka Metal
Odvojivi rub sa zupcima ojačanim staklenim vlaknima Da
Podni stalak s 2 kotača Da
protuklizna drška Da
prikladno za role papira s ⌀ tuljka 71 mm - 73 mm
Vrsta proizvoda Držač papirnate role

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 089160 F1
EAN / GTIN 7322540430578
Broj proizvođača 652008

Opis

Izvedba:

Vrlo stabilan nosač za role papira.
Stabilan i okretan podni stalak u metalnoj izvedbi.
Za role papira s rupom- ⌀ 71 − 73 mm. Maksimalna širina 43 cm.
Easy Load koncept za jednostavnu nadopunu.

Napomena:

Isporuka bez role odnosno krpa.
Isporuka zamjenskih dijelova nije moguća.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu