{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | 500137 | |
Oznaka proizvođača | 500137 | |
Perforacija | 600 | |
Položaji | 1 | |
⌀ valjka | 25 cm | |
Duljina valjka | 1,5 m | |
⌀ tuljka | 7,1 cm | |
širina | 264 mm | |
Duljina | 264 mm | |
Boja | bijela | |
vlažno | Ne | |
prikladno za držač/dozator | W2; W3; W1 | |
Certificiran za dodir s prehrambenim namirnicama | Da | |
Težina | 2,5 kg | |
pošiljka-pakiranje | Karton | |
Vrsta proizvoda | Papirnate maramice za čišćenje |
Broj artikla | 089138 R | |
EAN / GTIN | 7322542310939 |