{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 150 N | |
⌀ | 25 mm | |
Visina | 7 mm | |
Materijal jezgre magneta | SmCo5 | |
Materijal površine | pocinčano | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 200 °C | |
Težina | 22 g | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085920 25 | |
EAN / GTIN | 2050000965210 | |
Broj proizvođača | E766 |