{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 20 N | |
⌀ | 10 mm | |
Visina | 4,5 mm | |
Materijal jezgre magneta | SmCo5 | |
Materijal površine | pocinčano | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 200 °C | |
Težina | 2,5 g | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085920 10 | |
EAN / GTIN | 2050000964909 | |
Broj proizvođača | E762 |