{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivna sila stezanja | 90 N | |
⌀ | 20 mm | |
Visina | 6 mm | |
Materijal jezgre magneta | SmCo5 | |
Materijal površine | pocinčano | |
maksimalna postojanost na temperaturi | 200 °C | |
Težina | 15 g | |
Vrsta proizvoda | Plosnati magnet |
Broj artikla | 085920 20 | |
EAN / GTIN | 2050000965203 | |
Broj proizvođača | E765 |