{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 217 karata | |
⌀ kućišta | 50 mm | |
⌀ luka | 8 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
Materijal luka | Čelik, kromiran | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
prikladno za uloške | ne | |
Kaljeni luk | Da | |
Dvostruko blokirani luk | Da | |
s poklopcem za ključanicu | Ne | |
Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 2 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085850 50 | |
EAN / GTIN | 4003482034507 | |
Broj proizvođača | 217/50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Precizan lokot različito zatvaranje 50 mm
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
17,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.859 dijelovi na zalihi
10,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 2 | 3 |
Kaljeni luk | Da | Da |
Materijal luka | Čelik, kromiran | Čelik, kromiran |
prikladno za uloške | ne | ne |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | Ne |
Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju |
Materijal kućišta | Mjed | Mjed |