Precizan lokot različito zatvaranje 40 mm

Artikl br.: 085855 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija 217 karata
⌀ kućišta 40 mm
⌀ luka 6 mm
Materijal kućišta Mjed
Materijal luka Čelik, kromiran
Zaključavanje različito zatvaranje
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Ne
Kaljeni luk Da
Dvostruko blokirani luk Da
Mehanizam za zaključavanje precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju
Broj lokota 1
Broj ključeva 6
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085855 40
EAN / GTIN 4003482003800
Broj proizvođača 380 217/40/6

Opis

Izvedba:

Robusno tijelo od mesinga, mehanizam zaključavanja otporan na koroziju, čelični luk kaljen i kromiran, duplo zaključan.
Serija 217 Karat nije isporučiva u posebnoj izvedbi.

Funkcija:

Zaključava jedna vrata znači da jednim ključem možete otključavati i zaključavati samo jednu bravu odnosno cilindar i da je taj ključ unikatan.

Opseg isporuke:

Lokot sa 6 ključeva.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu