{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | 217 karata | |
⌀ kućišta | 40 mm | |
⌀ luka | 6 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
Materijal luka | Čelik, kromiran | |
Zaključavanje | različito zatvaranje | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
prikladno za uloške | ne | |
Kaljeni luk | Da | |
Dvostruko blokirani luk | Da | |
s poklopcem za ključanicu | Ne | |
Mehanizam za zaključavanje | precizan mehanizam za zaključavanje, otporan na koroziju | |
Broj lokota | 1 | |
Broj ključeva | 2 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085850 40 | |
EAN / GTIN | 4003482034408 | |
Broj proizvođača | 217/40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Precizan lokot različito zatvaranje 40 mm
na zahtjev
Na zalihi
398 dijelovi na zalihi
11,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
26.883 dijelovi na zalihi
6,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 2 | 3 |
Dvostruko blokirani luk | Da | Da |
⌀ kućišta | 40 | 40 |
Materijal luka | Čelik, kromiran | Čelik, kromiran |
s poklopcem za ključanicu | Ne | Ne |
prikladno za uloške | ne | ne |
Broj lokota | 1 | 1 |