{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ kućišta | 40 mm | |
⌀ luka | 6,5 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje | Ne | |
Kombinacija brojeva individualno podesiva | Da | |
prikladno za uloške | ne | |
Broj ključeva | 0 | |
Broj brojčanih valjaka | 4 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085830 40 | |
EAN / GTIN | 4003482022610 | |
Broj proizvođača | 2261 80/40 M SB |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lokot s brojčanom kombinacijom 40 mm
na zahtjev
Na zalihi
267 dijelovi na zalihi
19,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.027 dijelovi na zalihi
13,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj brojčanih valjaka | 4 | 4 |
⌀ luka | 6,5 | 6,4 |
⌀ kućišta | 40 | 40 |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | Ne |
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje | Ne | Ne |
Kombinacija brojeva individualno podesiva | Da | Da |
Vrsta proizvoda | Lokot | Lokot |