Lokot s brojčanom kombinacijom 20 mm

Artikl br.: 085830 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 20 mm
⌀ luka 3,2 mm
Materijal kućišta Mjed
kompatibilan sa sustavom zaključavanja Ne
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje Ne
Kombinacija brojeva individualno podesiva Da
prikladno za uloške ne
Broj ključeva 0
Broj brojčanih valjaka 3
Vrsta proizvoda Lokot

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085830 20
EAN / GTIN 4003482028513
Broj proizvođača 80 20 M SB

Opis

Izvedba:

Čvrsto tijelo od mjedi. Kombinacija brojeva individualno podesiva.
S 3 reda brojeva.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu