{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ kućišta | 30 mm | |
⌀ luka | 5 mm | |
Materijal kućišta | Mjed | |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | |
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje | Ne | |
Kombinacija brojeva individualno podesiva | Da | |
prikladno za uloške | ne | |
Broj ključeva | 0 | |
Broj brojčanih valjaka | 3 | |
Vrsta proizvoda | Lokot |
Broj artikla | 085830 30 | |
EAN / GTIN | 4003482024713 | |
Broj proizvođača | 80/30 M SB |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Lokot s brojčanom kombinacijom 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
466 dijelovi na zalihi
13,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
958 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Broj ključeva | 0 | 0 |
Broj brojčanih valjaka | 3 | 3 |
⌀ luka | 5 | 5 |
prikladno za uloške | ne | ne |
kompatibilan sa sustavom zaključavanja | Ne | Ne |
Mogućnost individualne promijene broja za zaključavanje | Ne | Ne |
Kombinacija brojeva individualno podesiva | Da | Da |