Oznaka za RFID čip TAG25

Artikl br.: 085672 TAG25
Postavite cijenu 25 Piece (1,70 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.098 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: Hoffmann Group Connected

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 40,2 mm
širina 20,2 mm
Visina 0,4 mm
Frekvencija 13,56 MHz
Broj dijelova 25
Prihvat Hoffmann Group Connected
Serija Hoffmann Group Connected
Vrsta proizvoda RFID tehnika

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085672 TAG25
EAN / GTIN 2050002044906

Opis

Izvedba:

Ovaj je artikl kompatibilan sa softverskim rješenjima Hoffmann Group Connected.

Prednost:

Hoffmann Group Connected

S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu