Tool24 PickOne – Master sustav EN 448

Artikl br.: 979211 448
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupan broj pretinaca Cijena uklj. PDV
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Prihvat: Hoffmann Group Connected

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Prihvat Hoffmann Group Connected
Serija Tool24 PickOne; Tool24 PickOne; Hoffmann Group Connected
Visina 2.000 mm
širina 1.080 mm
Dubina 875 mm
Broj pretinaca A 320
Broj pretinaca B 32
Broj pretinaca C 64
Broj pretinaca D 32
Nosivost po pretincu 2 kg
Težina 275 kg
Vrsta proizvoda Sustav izdavanja robe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 979211 448
EAN / GTIN 4062406134143
Broj proizvođača 979211 448

Opis

Izvedba:

Sustav izdavanja robe s inovativnim sustavom bubnja koji jamči sigurno pojedinačno izdavanje svakog artikla. Brzo uzimanje robe u kratko vrijeme, pretinci koji se sami otvaraju i optički signal na ispravnom pretincu. Bubanj sustava Tool24 PickOne dostupan je s 4 različite veličine pretinca u standardnoj konfiguraciji i posebno je dizajniran za industrijsku upotrebu s nosivošću od preko 1000 kg. Fleksibilan položaj ekrana zahvaljujući dvostruko perforiranoj stijenci.
Glavni sustav može se prema potrebi proširiti dodatnim sustavima proširenja i kombinirati sa svim varijantama hardvera Tool24.
Ovaj je artikl kompatibilan sa softverskim rješenjima Hoffmann Group Connected.
4 varijante polica, idealne za izdavanje artikala različitih veličina i mijenjanje portfelja izdanja.

Prednost:

Hoffmann Group Connected

S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

Opseg isporuke:

Zaslon osjetljiv na dodir od 22 cola, skener barkoda, računalo uključuje softverski paket Basic, operativni sustav na engleskom.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, fronte antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Bubanj sustava Tool24 PickOne moguće je jednom konfigurirati s 4 različite veličine pretinaca prema portfelju izdavanja artikala, individualno za svakog kupca. Pitajte svog stručnog savjetnika.
Podaci o težini bez PC-a i zaslona.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu