{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Osnovni prihvat | SK50 Ultra precizno vreteno | |
Brzo podešavanje | pneumatska | |
Mjerno područje X | 400 mm | |
Mjerno područje Z | 400 mm | |
Granični račvasti kontrolnik X | 100 mm | |
širina baze | 1.294 mm | |
Ukupna visina | 1.735 mm | |
Ukupna širina | 2.264 mm | |
Dubina | 590 mm | |
Težina | 300 kg | |
Opterećenje vretena | 30 kg | |
Druga kamera u nosaču objektiva | ne | |
Veličina ekrana | 22 col | |
Prihvat | Hoffmann Group Connected | |
Serija | Hoffmann Group Connected | |
Vrsta proizvoda | Postavni uređaj |
Broj artikla | 355020 UP | |
EAN / GTIN | 4034221174642 |