Uređaj za umjeravanje alata UNO UAFCAM

Artikl br.: 355020 UAFCAM
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena uklj. PDV
  • Prihvat: Hoffmann Group Connected

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Osnovni prihvat SK50 Ultra precizno vreteno
Brzo podešavanje pneumatska
Mjerno područje X 400 mm
Mjerno područje Z 400 mm
Granični račvasti kontrolnik X 100 mm
širina baze 1.294 mm
Ukupna visina 1.735 mm
Ukupna širina 2.264 mm
Dubina 590 mm
Težina 300 kg
Opterećenje vretena 30 kg
Druga kamera u nosaču objektiva da
Veličina ekrana 24 col
Prihvat Hoffmann Group Connected
Serija Hoffmann Group Connected
Vrsta proizvoda Postavni uređaj

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 355020 UAFCAM
EAN / GTIN 4034221181398

Opis

Izvedba:

  • Veliki višestruki zaslon od 15,6 cola, osjetljiv na dodir s intuitivnom i jednostavnom Microvision površinom.
  • Uređaj za kalibriranje na osnovi SK50.
  • Jednostavna mogućnost spremanja za 3 adaptera s umetcima SK50.
  • Brzo podešavanje obje osi putem Release-by-Touch otpuštanja dodirom (X/Z) pojedinačno ili istovremeno.
  • Fino podešavanje obje osi (X/Z) pomoću rotacijskog gumba.
  • Vreteno s indeksiranjem 4×90° i kočnicom vretena.
  • Kamera s 22-strukim povećanjem.

Uređaj radi u kombinaciji s dodatnim dostupnim softverskim rješenjima povezanim s proizvodnjom iz serije Hoffmann Group Connected.

Upotreba:

Za mjerenje i umjeravanje alata na stroju ili u pripremi rada.

Opseg isporuke:

Termalni pisač naljepnica s naljepnicama, jednostavnim sistemskim donjim ormarićem, softverom za mjerenje na svim glavnim stranim jezicima, puštanje u rad i obukom u kompletu (1/2 dana).

Dodatni pribor:

Haimer uređaji za umjeravanje alata kompatibilni su s GARANT adapterima br. 354771; 354773; 354775; 354777 i 354779. Haimer adapteri dostupni su na zahtjev.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu