Garnitura udarnih žigova s izmjenjivim slovima i bojevima normalni natpis slog 0 − 9 i A − Z 2 mm

Artikl br.: 085480 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina natpisa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina natpisa 2 mm
    Duljina držača žiga 29 mm
    Duljina tipa žiga 19,05 mm
    Širina tipova pečata 2 mm
    Visina tipa žiga 6,4 mm
    Broj mogućih tipova tečata 14
    Vrsta proizvoda Ručni udarni pečat

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085480 2
    EAN / GTIN 5022044020283
    Broj proizvođača TPFH020

    Opis

    Izvedba:

    Vrlo precizan žig za brzo i učinkovito obilježavanje istovremeno s više slova i brojeva.

    Upotreba:

    Za označavanje materijala (npr. oznaka tipova, alata, dijelova strojeva, itd.) s otpornošču do 1200 N/mm2.

    Opseg isporuke:

    100 tipova žiga
    12 distantnih dijelova (visina natpisa 5 mm: 6 komada)
    1 pinceta
    1 6-kutni ključ
    1 držač
    u plastičnoj kutiji.

    Zamjenski dio:

    Pojedini tipovi mogu biti naručeni pod art. 085481 s podacima o željenoj visini vrsti i visini natpisa (npr. br. 085481 vel. 3/E).