{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina natpisa | 5 mm | |
Duljina držača žiga | 39 mm | |
Duljina tipa žiga | 19,05 mm | |
Širina tipova pečata | 4,8 mm | |
Visina tipa žiga | 8 mm | |
Broj mogućih tipova tečata | 8 | |
Vrsta proizvoda | Ručni udarni pečat |
Broj artikla | 085480 5 | |
EAN / GTIN | 5022044020160 | |
Broj proizvođača | TPFH050 |