{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina natpisa | 1,5 mm | |
Duljina držača žiga | 20 mm | |
Duljina tipa žiga | 15,87 mm | |
Širina tipova pečata | 1,6 mm | |
Visina tipa žiga | 3,2 mm | |
Broj mogućih tipova tečata | 12 | |
Vrsta proizvoda | Ručni udarni pečat |
Broj artikla | 085480 1,5 | |
EAN / GTIN | 5022044020139 | |
Broj proizvođača | TPFH015 |