Trajni marker GR

Artikl br.: 085133 GR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
236 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača edding 3300
maksimalna debljina poteza 5 mm
minimalna debljina poteza 1 mm
Boja natpisa zelena
brzosušeće Da
vodonepropusno Da
punjivo Da
Vrsta proizvoda Trajni marker

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085133 GR
EAN / GTIN 4004764010226
Broj proizvođača 4-3300-004 GRÜN

Opis

Izvedba:

edding 3300, klinasti vrh, debljina crte cca 1 − 5 mm.

Upotreba:

Za označavanje gotovo svih materijala, čak i metala, stakla i plastike.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu