Trajni marker R

Artikl br.: 085133 R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
139 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača edding 3300
maksimalna debljina poteza 5 mm
minimalna debljina poteza 1 mm
Boja natpisa crvena
brzosušeće Da
vodonepropusno Da
punjivo Da
Vrsta proizvoda Trajni marker

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 085133 R
EAN / GTIN 4004764010202
Broj proizvođača 4-3300-002 ROT

Opis

Izvedba:

edding 3300, klinasti vrh, debljina crte cca 1 − 5 mm.

Upotreba:

Za označavanje gotovo svih materijala, čak i metala, stakla i plastike.