Trajni marker B

Artikl br.: 085133 B
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

boja natpisa Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Oznaka proizvođača edding 3300
    maksimalna debljina poteza 5 mm
    minimalna debljina poteza 1 mm
    Boja natpisa plava
    brzosušeće Da
    vodonepropusno Da
    punjivo Da
    Vrsta proizvoda Trajni marker

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 085133 B
    EAN / GTIN 4004764010219
    Broj proizvođača 4-3300-003 BLAU

    Opis

    Izvedba:

    edding 3300, klinasti vrh, debljina crte cca 1 − 5 mm.

    Upotreba:

    Za označavanje gotovo svih materijala, čak i metala, stakla i plastike.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu