{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | duct tape 4662 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Tkanina | |
finoća mreže | 27 mesh | |
ljepilo | Prirodni kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,44 N/mm | |
Sposobnost širenja | 18 % | |
Vlačna čvrstoća | 3 N/mm | |
Posebnost | glatko; moguće ručno trganje; odbija vodu | |
Primjena | Zabrtviti; Vezanje; Pričvrstiti; Pakiranje; Lijepljenje; Pričvršćivanje | |
postojanost na temperaturi do | 95 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | crna | |
Duljina | 50 m | |
širina | 48 mm | |
Debljina | 0,23 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083601 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392961 | |
Broj proizvođača | 04662-00194-01 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ljepljiva traka ojačana vlaknima, crna, Širina×Duljina (mm×m): 48X50
na zahtjev
Na zalihi
1.349 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
420 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.487 dijelovi na zalihi
|
|
Primjena | Zabrtviti; Vezanje; Pričvrstiti; Pakiranje; Lijepljenje; Pričvršćivanje | Brtvljenje; Pričvršćivanje; Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Pakiranje; Lijepljenje | Brtvljenje; Pričvršćivanje; Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Pakiranje; Lijepljenje |
širina | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Sposobnost širenja | 18 % | 25 % | 25 % |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | 20 °C | 20 °C |
postojanost na temperaturi do | 95 °C | 75 °C | 75 °C |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | jednostrano | jednostrano |
ljepilo | Prirodni kaučuk | Sintetički kaučuk | Sintetički kaučuk |