Postoji alternativa za ovaj artikl:

Ljepljiva traka ojačana vlaknima 48X50

Artikl br.: 083765 48X50
(0,18 € / 1 Metre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.284 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Širina×Duljina (mm×m) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    vrsta ljepljive trake jednostrano
    Materijal nosača Tkanina
    finoća mreže 32 mesh
    ljepilo Sintetički kaučuk
    Snaga lijepljenja na čeliku 0,75 N/mm
    Sposobnost širenja 25 %
    Vlačna čvrstoća 3,5 N/mm
    Posebnost mogućnost kidanja rukom
    Primjena Brtvljenje; Pričvršćivanje; Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Pakiranje; Lijepljenje
    postojanost na temperaturi do 75 °C
    s odvajajućim slojem (liner) ne
    Temperatura skladištenja 20 °C
    relativna vlažnost u skladištu 50 %
    najkraći rok trajanja 12 mjesec
    Boja srebrna
    Duljina 50 m
    širina 48 mm
    Debljina 0,17 mm
    Vrsta proizvoda Selotejp

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 083765 48X50
    EAN / GTIN 4062406241001
    Broj proizvođača 083765 48X50

    Opis

    Izvedba:

    Univerzalno primjenjive ljepljive trake za mnogobrojna područja primjene, poput popravaka, zaštite, odljepljivanja i pakiranja.
    Vijek trajanja u zatvorenom i otvorenom prostoru do 2 tjedna.
    Traka od tkanine s toplim ljepilom za jednostavno maskiranje i popravke. Također vodoodbojno zahvaljujući PE laminaciji. Može se koristiti za razne poslove maskiranja i lijepljenja. Posebno namijenjeno za primjene s visokim zahtjevima otpornosti na trganje. Lako se odmotava, trga i otporno je na habanje.
    Univerzalno primjenjiva za popravne radove.

    Preporuka:

    Prije lijepljenja provjerite prikladnost podloge.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu