{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Tkanina | |
finoća mreže | 32 mesh | |
ljepilo | Sintetički kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,75 N/mm | |
Sposobnost širenja | 25 % | |
Vlačna čvrstoća | 3,5 N/mm | |
Posebnost | mogućnost kidanja rukom | |
Primjena | Brtvljenje; Pričvršćivanje; Vezanje; Učvršćivanje; Maskiranje; Pakiranje; Lijepljenje | |
postojanost na temperaturi do | 75 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 20 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % | |
najkraći rok trajanja | 12 mjesec | |
Boja | crna | |
Duljina | 50 m | |
širina | 48 mm | |
Debljina | 0,17 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083766 48X50 | |
EAN / GTIN | 4062406242213 | |
Broj proizvođača | 083766 48X50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ljepljiva traka ojačana vlaknima 48X50
na zahtjev
Na zalihi
3.096 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
773 dijelovi na zalihi
|
|
Posebnost | mogućnost kidanja rukom | mogućnost kidanja rukom |
Sposobnost širenja | 25 | 25 |
Debljina | 0,17 | 0,17 |
postojanost na temperaturi do | 75 | 75 |
Materijal nosača | Tkanina | Tkanina |
Vlačna čvrstoća | 3,5 | 3,5 |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | jednostrano |