{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | duct tape 4662 | |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | |
Materijal nosača | Tkanina | |
finoća mreže | 27 mesh | |
ljepilo | Prirodni kaučuk | |
Snaga lijepljenja na čeliku | 0,44 N/mm | |
Sposobnost širenja | 18 % | |
Vlačna čvrstoća | 3 N/mm | |
Posebnost | glatko; moguće ručno trganje; odbija vodu | |
Primjena | Zabrtviti; Vezanje; Pričvrstiti; Pakiranje; Lijepljenje; Pričvršćivanje | |
postojanost na temperaturi do | 95 °C | |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | |
Temperatura skladištenja | 15 °C - 35 °C | |
relativna vlažnost u skladištu | 50 % - 70 % | |
Boja | srebrno | |
Duljina | 50 m | |
širina | 48 mm | |
Debljina | 0,23 mm | |
Vrsta proizvoda | Selotejp |
Broj artikla | 083600 48X50 | |
EAN / GTIN | 4042448392954 | |
Broj proizvođača | 04662-00086-02 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Ljepljiva traka ojačana vlaknima, srebrna, Širina×Duljina (mm×m): 48X50
na zahtjev
Na zalihi
1.642 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
669 dijelovi na zalihi
|
na zahtjev
Na zalihi
2.081 dijelovi na zalihi
|
|
Posebnost | glatko; moguće ručno trganje; odbija vodu | mogućnost kidanja rukom | mogućnost kidanja rukom |
Sposobnost širenja | 18 % | 25 % | 25 % |
Materijal nosača | Tkanina | Tkanina | Tkanina |
Vlačna čvrstoća | 3 N/mm | 3,5 N/mm | 3,5 N/mm |
vrsta ljepljive trake | jednostrano | jednostrano | jednostrano |
s odvajajućim slojem (liner) | ne | ne | ne |
finoća mreže | 27 mesh | 32 mesh | 32 mesh |