Pneumatska mazalica

Artikl br.: 083585
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Radni tlak 400 bar
Ispitni tlak 800 bar
Priključni navoj crijeva R1/8 col
Radno područje opskrbe tlačnim zrakom 3 bar - 8 bar
Vrsta proizvoda Preša za mast

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083585
EAN / GTIN 4016553410056
Broj proizvođača 34 100 56

Opis

Izvedba:

Pneumatske ručne mazalice koje se mogu upravljati jednom rukom s izvrsnim balansom. Sustavi pojedinačnog ispaljivanja za optimalnu kontrolu masti (1 cm3/zamah), Prekoračenje tlaka 1:60.
Punjenje moguće slobodnom mašću (sadržaj 500 cm3), odnosno kartušama (sadržaj: 400 g).
Prikladno za masti do NLGI 2.

Opseg isporuke:

Uključuje gumeno armirano crijevo i 4-zahvatna hidraulična mazalica.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu