Višenamjenska kartuša za mazivo za standardne mazalice UNI

Artikl br.: 083590 UNI
(15,25 € / 1 Litre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.911 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip UNI
Sadržaj 400 g
53 mm
Duljina 235 mm
Područje temperature −30 °C - 120 °C
Oznaka prema DIN 51502 K2K-30
Vrsta proizvoda kartuša

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083590 UNI
EAN / GTIN 4016553100186
Broj proizvođača 31 000 18

Opis

Izvedba:

Litijska višenamjenska mast bez silikona za kuglične, valjkaste i klizne ležajeve.

Odgovara:

Mazalice br. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu