{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | PLUS | |
Sadržaj | 400 g | |
⌀ | 53 mm | |
Duljina | 235 mm | |
Područje temperature | −30 °C - 130 °C | |
Oznaka prema DIN 51502 | KP2K-30 | |
Vrsta proizvoda | kartuša |
Broj artikla | 083590 PLUS | |
EAN / GTIN | 4016553100124 | |
Broj proizvođača | 31 001 24 |